3 342,17 €/ Unitéhors TVA
4 044,03 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 241 |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 320 mm |
Largeur | 128 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C2 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2.55 kN |
Charge dynamique | 1.68 kN |
Vitesse limite | 1.85 rpm |
Vitesse de référence | 880 rpm |