2 493,21 €/ Unitéhors TVA
3 016,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 241 |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 300 mm |
Largeur | 118 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2.17 kN |
Charge dynamique | 1.46 kN |
Vitesse limite | 2 rpm |
Vitesse de référence | 980 rpm |
2 103,10 €/ Unitéhors TVA
2 544,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026