1 122,98 €/ Unitéhors TVA
1 358,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 241 |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 80 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.05 kN |
Charge dynamique | 710 kN |
Vitesse limite | 2.8 rpm |
Vitesse de référence | 1.56 rpm |
1 024,12 €/ Unitéhors TVA
1 239,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026