Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 24124-BE-XL-K30-C4

  • ERIKS:13251502
  • Fabricant:4012802581713
Image 1
Ajouter à la liste

896,63 €/ Unitéhors TVA

1 084,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
241
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
80 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
950 kN
Charge dynamique
680 kN
Vitesse limite
2.95 rpm
Vitesse de référence
1.74 rpm
Alternatives

793,10 €/ Unitéhors TVA

959,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026