Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 24122-BE-XL-K30-C3

  • ERIKS:13251499
  • Fabricant:4012802366235
Image 1
Ajouter à la liste

729,79 €/ Unitéhors TVA

883,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
241
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
69 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
750 kN
Charge dynamique
530 kN
Vitesse limite
3.35 rpm
Vitesse de référence
1.96 rpm
Alternatives

633,29 €/ Unitéhors TVA

766,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026