Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 24084-BEA-XL-K30-MB1-C3

  • ERIKS:14187342
Image 1
Ajouter à la liste

17 776,01 €/ Unitéhors TVA

21 508,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
240
Diamètre intérieur
420 mm
Diamètre extérieur
620 mm
Largeur
200 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
8.5 kN
Charge dynamique
4.6 kN
Vitesse limite
890 rpm
Vitesse de référence
465 rpm