Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 24080-BEA-XL-K30-MB1

  • ERIKS:13560078
  • Fabricant:4054369908107
Image 1
Ajouter à la liste

14 939,61 €/ Unitéhors TVA

18 076,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
240
Diamètre intérieur
400 mm
Diamètre extérieur
600 mm
Largeur
200 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
8.1 kN
Charge dynamique
4.5 kN
Vitesse limite
920 rpm
Vitesse de référence
495 rpm