7 397,46 €/ Unitéhors TVA
8 950,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 240 |
Diamètre intérieur | 320 mm |
Diamètre extérieur | 480 mm |
Largeur | 160 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 5.2 kN |
Charge dynamique | 2.95 kN |
Vitesse limite | 1.2 rpm |
Vitesse de référence | 670 rpm |