5 829,74 €/ Unitéhors TVA
7 053,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 240 |
Diamètre intérieur | 300 mm |
Diamètre extérieur | 460 mm |
Largeur | 160 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 4.9 kN |
Charge dynamique | 2.85 kN |
Vitesse limite | 1.25 rpm |
Vitesse de référence | 720 rpm |
6 194,07 €/ Unitéhors TVA
7 494,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026