4 923,68 €/ Unitéhors TVA
5 957,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 240 |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre extérieur | 420 mm |
Largeur | 140 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 3.95 kN |
Charge dynamique | 2.29 kN |
Vitesse limite | 1.42 rpm |
Vitesse de référence | 800 rpm |
3 536,93 €/ Unitéhors TVA
4 279,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026