4 290,12 €/ Unitéhors TVA
5 191,05 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 240 |
Diamètre intérieur | 260 mm |
Diamètre extérieur | 400 mm |
Largeur | 140 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 3.65 kN |
Charge dynamique | 2.21 kN |
Vitesse limite | 1.51 rpm |
Vitesse de référence | 880 rpm |
3 212,95 €/ Unitéhors TVA
3 887,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026