3 118,57 €/ Unitéhors TVA
3 773,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 240 |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Largeur | 118 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2.85 kN |
Charge dynamique | 1.67 kN |
Vitesse limite | 1.71 rpm |
Vitesse de référence | 980 rpm |
2 756,57 €/ Unitéhors TVA
3 335,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026