1 842,37 €/ Unitéhors TVA
2 229,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 240 |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 290 mm |
Largeur | 100 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.86 kN |
Charge dynamique | 1.16 kN |
Vitesse limite | 2.14 rpm |
Vitesse de référence | 1.33 rpm |
1 927,92 €/ Unitéhors TVA
2 332,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026