1 380,67 €/ Unitéhors TVA
1 670,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 240 |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 90 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.48 kN |
Charge dynamique | 940 kN |
Vitesse limite | 2.38 rpm |
Vitesse de référence | 1.54 rpm |
1 565,96 €/ Unitéhors TVA
1 894,81 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026