Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 24034-BE-XL-K30

  • ERIKS:13251466
  • Fabricant:4012802399455
Image 1
Ajouter à la liste

1 380,67 €/ Unitéhors TVA

1 670,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
240
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
90 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1.48 kN
Charge dynamique
940 kN
Vitesse limite
2.38 rpm
Vitesse de référence
1.54 rpm
Alternatives

1 461,56 €/ Unitéhors TVA

1 768,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026