1 252,55 €/ Unitéhors TVA
1 515,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 240 |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 80 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.24 kN |
Charge dynamique | 770 kN |
Vitesse limite | 2.55 rpm |
Vitesse de référence | 1.66 rpm |
1 344,68 €/ Unitéhors TVA
1 627,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026