Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 24032-BE-XL-K30-C3

  • ERIKS:13251464
  • Fabricant:4012802322729
Image 1
Ajouter à la liste

1 193,00 €/ Unitéhors TVA

1 443,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
240
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
80 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1.24 kN
Charge dynamique
770 kN
Vitesse limite
2.55 rpm
Vitesse de référence
1.66 rpm
Alternatives

1 255,04 €/ Unitéhors TVA

1 518,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026