883,20 €/ Unitéhors TVA
1 068,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 240 |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 69 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 930 kN |
Charge dynamique | 590 kN |
Vitesse limite | 2.95 rpm |
Vitesse de référence | 1.95 rpm |
883,35 €/ Unitéhors TVA
1 068,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026