Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 24024-BE-XL-K30-C4

  • ERIKS:13251453
  • Fabricant:4012802619003
Image 1
Ajouter à la liste

736,49 €/ Unitéhors TVA

891,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
240
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Largeur
60 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C4
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
690 kN
Charge dynamique
450 kN
Vitesse limite
3.45 rpm
Vitesse de référence
2.36 rpm
Alternatives

673,11 €/ Unitéhors TVA

814,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026