702,24 €/ Unitéhors TVA
849,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 240 |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 60 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 690 kN |
Charge dynamique | 450 kN |
Vitesse limite | 3.45 rpm |
Vitesse de référence | 2.36 rpm |