12 565,59 €/ Unitéhors TVA
15 204,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 239 |
Diamètre intérieur | 480 mm |
Diamètre extérieur | 650 mm |
Largeur | 128 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 6 kN |
Charge dynamique | 2.55 kN |
Vitesse limite | 1.04 rpm |
Vitesse de référence | 570 rpm |