Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23988-K-MB-C3

  • ERIKS:14178047
Image 1
Ajouter à la liste

10 555,37 €/ Unitéhors TVA

12 772,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
239
Diamètre intérieur
440 mm
Diamètre extérieur
600 mm
Largeur
118 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
5.2 kN
Charge dynamique
2.23 kN
Vitesse limite
1.13 rpm
Vitesse de référence
620 rpm