10 555,37 €/ Unitéhors TVA
12 772,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 239 |
Diamètre intérieur | 440 mm |
Diamètre extérieur | 600 mm |
Largeur | 118 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 5.2 kN |
Charge dynamique | 2.23 kN |
Vitesse limite | 1.13 rpm |
Vitesse de référence | 620 rpm |