Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23980-B-K-MB-T52BW-C3

  • ERIKS:14178045
Image 1
Ajouter à la liste

9 432,96 €/ Unitéhors TVA

11 413,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
239
Diamètre intérieur
400 mm
Diamètre extérieur
540 mm
Largeur
106 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
4.15 kN
Charge dynamique
1.83 kN
Vitesse limite
1.29 rpm
Vitesse de référence
710 rpm