9 432,96 €/ Unitéhors TVA
11 413,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 239 |
Diamètre intérieur | 400 mm |
Diamètre extérieur | 540 mm |
Largeur | 106 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 4.15 kN |
Charge dynamique | 1.83 kN |
Vitesse limite | 1.29 rpm |
Vitesse de référence | 710 rpm |