7 112,29 €/ Unitéhors TVA
8 605,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 239 |
Diamètre intérieur | 380 mm |
Diamètre extérieur | 520 mm |
Largeur | 106 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 4 kN |
Charge dynamique | 1.78 kN |
Vitesse limite | 1.34 rpm |
Vitesse de référence | 750 rpm |