6 152,85 €/ Unitéhors TVA
7 444,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 239 |
Diamètre intérieur | 360 mm |
Diamètre extérieur | 480 mm |
Largeur | 90 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 3.2 kN |
Charge dynamique | 1.44 kN |
Vitesse limite | 1.54 rpm |
Vitesse de référence | 800 rpm |