5 860,67 €/ Unitéhors TVA
7 091,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 239 |
Diamètre intérieur | 360 mm |
Diamètre extérieur | 480 mm |
Largeur | 90 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 3.2 kN |
Charge dynamique | 1.44 kN |
Vitesse limite | 1.54 rpm |
Vitesse de référence | 800 rpm |