3 634,11 €/ Unitéhors TVA
4 397,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 239 |
Diamètre intérieur | 300 mm |
Diamètre extérieur | 420 mm |
Largeur | 90 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2.65 kN |
Charge dynamique | 1.27 kN |
Vitesse limite | 1.78 rpm |
Vitesse de référence | 1 rpm |