2 673,25 €/ Unitéhors TVA
3 234,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 239 |
Diamètre intérieur | 280 mm |
Diamètre extérieur | 380 mm |
Largeur | 75 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C5 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2.04 kN |
Charge dynamique | 970 kN |
Vitesse limite | 2 rpm |
Vitesse de référence | 1.1 rpm |