2 125,41 €/ Unitéhors TVA
2 571,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 239 |
Diamètre intérieur | 260 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Largeur | 75 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.94 kN |
Charge dynamique | 940 kN |
Vitesse limite | 2.1 rpm |
Vitesse de référence | 1.19 rpm |