Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23940-S-K-MB-C3

  • ERIKS:13687364
Image 1
Ajouter à la liste

1 498,31 €/ Unitéhors TVA

1 812,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
239
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
60 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
1.07 kN
Charge dynamique
550 kN
Vitesse limite
2.8 rpm
Vitesse de référence
1.65 rpm