Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23938-SK-MB-C3

  • ERIKS:13559946
  • Fabricant:4026677068606
Image 1
Ajouter à la liste

1 462,56 €/ Unitéhors TVA

1 769,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
239
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
52 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
890 kN
Charge dynamique
470 kN
Vitesse limite
3.15 rpm
Vitesse de référence
1.75 rpm