1 462,56 €/ Unitéhors TVA
1 769,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 239 |
Diamètre intérieur | 190 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 52 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 890 kN |
Charge dynamique | 470 kN |
Vitesse limite | 3.15 rpm |
Vitesse de référence | 1.75 rpm |