Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23936-S-K-MB

  • ERIKS:13559943
  • Fabricant:4012801193757
Image 1
Ajouter à la liste

1 370,23 €/ Unitéhors TVA

1 657,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
239
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
250 mm
Largeur
52 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
840 kN
Charge dynamique
445 kN
Vitesse limite
3.2 rpm
Vitesse de référence
1.85 rpm