53 387,89 €/ Unitéhors TVA
64 599,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 232 |
Diamètre intérieur | 480 mm |
Diamètre extérieur | 870 mm |
Largeur | 310 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 16.2 kN |
Charge dynamique | 10 kN |
Vitesse limite | 650 rpm |
Vitesse de référence | 275 rpm |