Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23288-BEA-XL-K-MB1-C3

  • ERIKS:14183406
Image 1
Ajouter à la liste

39 660,57 €/ Unitéhors TVA

47 989,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
232
Diamètre intérieur
440 mm
Diamètre extérieur
790 mm
Largeur
280 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
13.2 kN
Charge dynamique
8.3 kN
Vitesse limite
730 rpm
Vitesse de référence
320 rpm