Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23284-BEA-XL-K-MB1-C3

  • ERIKS:13560053
  • Fabricant:4054364376239
Image 1
Ajouter à la liste

34 603,45 €/ Unitéhors TVA

41 870,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
232
Diamètre intérieur
420 mm
Diamètre extérieur
760 mm
Largeur
272 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
12.3 kN
Charge dynamique
7.8 kN
Vitesse limite
770 rpm
Vitesse de référence
340 rpm