Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23280-BEA-XL-K-MB1-C3

  • ERIKS:14182842
Image 1
Ajouter à la liste

29 168,43 €/ Unitéhors TVA

35 293,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
232
Diamètre intérieur
400 mm
Diamètre extérieur
720 mm
Largeur
256 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
10.9 kN
Charge dynamique
7 kN
Vitesse limite
820 rpm
Vitesse de référence
370 rpm