26 863,22 €/ Unitéhors TVA
32 504,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 232 |
Diamètre intérieur | 380 mm |
Diamètre extérieur | 680 mm |
Largeur | 240 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 9.6 kN |
Charge dynamique | 6.2 kN |
Vitesse limite | 890 rpm |
Vitesse de référence | 400 rpm |