Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23276-BEA-XL-K-MB1-C3

  • ERIKS:13560048
  • Fabricant:4054369664362
Image 1
Ajouter à la liste

24 421,76 €/ Unitéhors TVA

29 550,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
232
Diamètre intérieur
380 mm
Diamètre extérieur
680 mm
Largeur
240 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
9.6 kN
Charge dynamique
6.2 kN
Vitesse limite
890 rpm
Vitesse de référence
400 rpm