Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23272-BEA-XL-K-MB1-C3

  • ERIKS:13560044
  • Fabricant:4047643102971
Image 1
Ajouter à la liste

21 279,30 €/ Unitéhors TVA

25 747,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
232
Diamètre intérieur
360 mm
Diamètre extérieur
650 mm
Largeur
232 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C3
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
8.9 kN
Charge dynamique
5.7 kN
Vitesse limite
930 rpm
Vitesse de référence
430 rpm