21 279,30 €/ Unitéhors TVA
25 747,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 232 |
Diamètre intérieur | 360 mm |
Diamètre extérieur | 650 mm |
Largeur | 232 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 8.9 kN |
Charge dynamique | 5.7 kN |
Vitesse limite | 930 rpm |
Vitesse de référence | 430 rpm |