16 805,13 €/ Unitéhors TVA
20 334,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 232 |
Diamètre intérieur | 340 mm |
Diamètre extérieur | 620 mm |
Largeur | 224 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 7.9 kN |
Charge dynamique | 5.3 kN |
Vitesse limite | 1 rpm |
Vitesse de référence | 475 rpm |