14 072,89 €/ Unitéhors TVA
17 028,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 232 |
Diamètre intérieur | 320 mm |
Diamètre extérieur | 580 mm |
Largeur | 208 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 7 kN |
Charge dynamique | 4.65 kN |
Vitesse limite | 1.06 rpm |
Vitesse de référence | 510 rpm |