Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage conique 23256-BEA-XL-K-MB1-C2

  • ERIKS:14182231
Image 1
Ajouter à la liste

10 417,71 €/ Unitéhors TVA

12 605,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
232
Diamètre intérieur
280 mm
Diamètre extérieur
500 mm
Largeur
176 mm
Alésage
Alésage conique
Jeu de roulement
C2
Cage
Laiton
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
5.2 kN
Charge dynamique
3.55 kN
Vitesse limite
1.28 rpm
Vitesse de référence
630 rpm