8 255,77 €/ Unitéhors TVA
9 989,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 232 |
Diamètre intérieur | 260 mm |
Diamètre extérieur | 480 mm |
Largeur | 174 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C2 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 4.75 kN |
Charge dynamique | 3.35 kN |
Vitesse limite | 1.36 rpm |
Vitesse de référence | 690 rpm |