6 291,93 €/ Unitéhors TVA
7 613,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 232 |
Diamètre intérieur | 240 mm |
Diamètre extérieur | 440 mm |
Largeur | 160 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 4 kN |
Charge dynamique | 2.85 kN |
Vitesse limite | 1.5 rpm |
Vitesse de référence | 770 rpm |