3 589,18 €/ Unitéhors TVA
4 342,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 232 |
Diamètre intérieur | 200 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Largeur | 128 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 2.7 kN |
Charge dynamique | 1.94 kN |
Vitesse limite | 1.87 rpm |
Vitesse de référence | 1 rpm |
3 391,39 €/ Unitéhors TVA
4 103,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026