1 288,33 €/ Unitéhors TVA
1 558,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 232 |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 250 mm |
Largeur | 88 mm |
Alésage | Alésage conique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Laiton |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 1.4 kN |
Charge dynamique | 1.09 kN |
Vitesse limite | 2.6 rpm |
Vitesse de référence | 1.55 rpm |